Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55322
55322.030.018
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
Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Pozidriv DIN 966 A-Z Oțel inoxidabil A4 M3X18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
18 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.97
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
18
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7047
DIN
966
NF
≈E25-120
Numerele articolelor
Cod Articol
55322.030.018
EAN
8715494624251
UBB
500633414528
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD