Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24691
24691.060.020
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
Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel Zincat 4.8 M6X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4.78
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
Lungimea filetului (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
Nr. locaş cruce
3
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Numerele articolelor
Cod Articol
24691.060.020
EAN
8715492643704
UBB
951353511466
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD