text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M4X30

Specifications

Diameter M4
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info împachetare mare

Dimensions

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Nr. locaş cruce 2
P 0.7

Standards

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Article numbers

Article number 24690.040.030
EAN 8715492643094
UBB 950353168681
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.