text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel inoxidabil A4 M4X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.76
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
Nr. locaş cruce 2
P 0.7

Standarde

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Numerele articolelor

Cod Articol 55320.040.030
EAN 8715494625029
UBB 500634463433
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.