text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel inoxidabil A4 M3X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.53
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Numerele articolelor

Cod Articol 55320.030.008
EAN 8715494562140
UBB 500634462443
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.