text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel inoxidabil A2 M3X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.62
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Numerele articolelor

Cod Articol 51320.030.010
EAN 8715492282606
UBB 950353279728
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.