Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51320
51320.020.025
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
Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel inoxidabil A2 M2X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.54
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2
Lungimea filetului (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Filet complet L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
25
Nr. locaş cruce
1
P
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Numerele articolelor
Cod Articol
51320.020.025
EAN
8715494592031
UBB
500633231120
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD