text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel inoxidabil A2 M2X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.36
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M2
Lungimea filetului (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Nr. locaş cruce 1
P 0.4

Standarde

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Numerele articolelor

Cod Articol 51320.020.016
EAN 8715494121316
UBB 500571410587
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.