text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Philips DIN 966 A-H Oțel inoxidabil A2 M2,5X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.36
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M2.5
Lungimea filetului (min.) 18
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 8
Nr. locaş cruce 1
P 0.45

Standarde

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Numerele articolelor

Cod Articol 51320.025.008
EAN 8715494592055
UBB 500633231385
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.