text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap semi-înecat, locaș hexalobular ISO14584 Oțel inoxidabil A2 M2,5X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.439
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M2.5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 12
P 0.45
Locaş 8

Standarde

ISO ≈14584
DIN ≈966

Numerele articolelor

Cod Articol 51325.025.012
EAN 8715492037855
UBB 500696056869
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.