text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X30


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.154
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 12
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 30
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Standarde

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
ISO ≈1580
DIN 85
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 56420.060.030
EAN 8715492863317
UBB 950353324284
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.