Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
56420
56420.060.020
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
Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.84
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
12
Filet complet L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈1580
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
DIN
85
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
56420.060.020
EAN
8715492863294
UBB
950353324029
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD