text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.293
Codul mărfurilor 3926909790

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 16
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Standarde

DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 56420.040.016
EAN 8715492863195
UBB 950353323039
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.