text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel inoxidabil A4 70 M6X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.02
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 12
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 8
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Standarde

ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NEN ≈1603
ISO ≈1580
BS ≈4183
NF ≈E25-128

Numerele articolelor

Cod Articol 55140.060.008
EAN 8715494096744
UBB 500571518421
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.