text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel inoxidabil A4 70 M6X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 8.6
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 12
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 35
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Standarde

NF ≈E25-128
DIN 85
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 55140.060.035
EAN 8715492336255
UBB 950353477074
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.