text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel inoxidabil A4 70 M5X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.9
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Standarde

NF ≈E25-128
DIN 85
ISO ≈1580
NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 55140.050.020
EAN 8715492336101
UBB 950353309277
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.