text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A4 70 M4X50


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Průměr M4
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.65
HS kód 7318155290

Dimensioni

d-D M4
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 50
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Standard

DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
BS ≈4183
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Numeri di articolo

Numero articolo 55140.040.050
EAN 8715494096713
UBB 500571518181
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.