text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel inoxidabil A4 70 M4X45


Objednací číslo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M4
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.26
Codul mărfurilor 7318155290

Rozměry

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 45
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normy

DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
NEN ≈1603

Čísla materiálu

Objednací číslo 55140.040.045
EAN 8715494096706
UBB 500571518009
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.