text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel inoxidabil A4 70 M3X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.68
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Standarde

NF ≈E25-128
DIN 85
ISO ≈1580
NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 55140.030.008
EAN 8715492335883
UBB 950353307297
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.