text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel inoxidabil A4 70 M3X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.21
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Standarde

NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
DIN 85
ISO ≈1580
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 55140.030.020
EAN 8715492335920
UBB 950353307602
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.