BRAMMER
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55140
55140.030.010
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
Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel inoxidabil A4 70 M3X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.768
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
6
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
85
ISO
≈1580
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
Numerele articolelor
Cod Articol
55140.030.010
EAN
8715492335890
UBB
950353307370
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD