text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M16X1,50X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 120 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 218
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 120
P 1.5
s 24

Standarde

NEN 1555
DIN 960
ISO 8765
NF E25-152

Numerele articolelor

Cod Articol 01060.160.120
EAN 8715492020260
UBB 950351130758
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.