Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04160
04160.420.160
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 10.9 M42X3,00X160
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
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
M42
Lungime
160 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
2390
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
d-D
M42
k
26
L (mm)
160
P
3
s
65
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
04160.420.160
EAN
8717077019713
UBB
500644711672
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD