Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04160
04160.160.120
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 10.9 M16X1,50X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
120 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
218
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
120
P
1.5
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
Numerele articolelor
Cod Articol
04160.160.120
EAN
8715492120960
UBB
953351780838
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD