Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.070.070
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M7X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M7
Lungime
70 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
24
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
70
P
1
s
11
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.070.070
EAN
8715492025180
UBB
950351143629
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD