text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 10.9 M16X65

Specificaties

Diameter M16
Lungime 65 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 04101.160.065
EAN 8717077207189
UBB 500648302973
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.