text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M16X90

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 90 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Normen

ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 04104.160.090
EAN 8715494029339
UBB 955351439455
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.