text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel 25CrMo4+QT Simplu pentru vase de presiune M30X140


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Material tehnic 25CrMo4+QT
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M30
Lungime 140 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Material tehnic 25CrMo4+QT
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 957.14
Info
  • Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 140
P 3.5
s 46

Standarde

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 23015.300.140
EAN 8717077222656
UBB 500648384567
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.