text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 10.9 M6X80


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Průměr M6
Délka 80 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 18.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 80
P 1
s 10

Standards

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Article numbers

Article number 04102.060.080
EAN 8717077208391
UBB 500648125275
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.