text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 10.9 M10X180


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 180 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 115.02
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 180
P 1.5
s 16

Standarde

ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555

Numerele articolelor

Cod Articol 04101.100.180
EAN 8717077206809
UBB 500648298510
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.