text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M6X55


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M6
Length 55 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14
Commodity code 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 55
P 1
s 10

Normes

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.060.055
EAN 8715492007094
UBB 950351002544
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.