text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M64X300


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M64
Lungime 300 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 9600
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 140
b (min.): L200mm 153
d-D M64
k 40
L (mm) 300
P 6
s 95

Standarde

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 01000.640.300
EAN 8717077007291
UBB 500644587437
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.