text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M42X300


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Emballé par 1

Spécifications

Diameter M42
Length 300 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3840
Commodity code 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 300
P 4.5
s 65

Normes

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.420.300
EAN 8715492011749
UBB 952351209954
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.