text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M30X290


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M30
Lungime 290 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1805
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 290
P 3.5
s 46

Standarde

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014

Numerele articolelor

Cod Articol 01000.300.290
EAN 8717077006782
UBB 500644582305
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.