text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M10X45


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M10
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 36
Codul mărfurilor 7318158880

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Normen

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Artikelnummern

Artikelnummer 01000.100.045
EAN 8715492007629
UBB 950351005448
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.