text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M24X75


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 75 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 360
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 75
P 3
s 36

Standarde

ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 04100.240.075
EAN 8715492115591
UBB 953351906748
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.