text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M16X130


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 130 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 232
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Standarde

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 04100.160.130
EAN 8715492115041
UBB 951351636240
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.