text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M24X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 334
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor 7318157590

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 70
P 3
s 36

Standarde

NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 55000.240.070
EAN 8715494513296
UBB 500621795318
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.