text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M22X150


Artículo No.
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Durchmesser M22
Länge 150 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 522
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Warennummer 7318157590

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 150
P 2.5
s 32

Estándares

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 55000.220.150
EAN 8715492321664
UBB 951351777721
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.