Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55000
55000.200.210
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M20X210
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
210 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
569
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
210
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
55000.200.210
EAN
8715494120722
UBB
500571539393
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD