text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Pomac Automation B.V.
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53510
53510.240.220
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M24X220
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M24
Lungime
220 mm
Marcă
Fabory
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
870
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor
7318157590
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
220
P
3
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
53510.240.220
EAN
8715494600002
UBB
500633310734
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD