text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M16X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 107
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Standarde

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555

Numerele articolelor

Cod Articol 53510.160.050
EAN 8715494119306
UBB 500571357531
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.