text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 70 M14X65


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 65 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 98
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor 7318157590

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 65
P 2
s 22

Standarde

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 55000.140.065
EAN 8715494054522
UBB 500500607014
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.