text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 70 M14X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 94.1
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 60
P 2
s 22

Standarde

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014

Numerele articolelor

Cod Articol 55000.140.060
EAN 8715492320933
UBB 951351772102
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.