text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A2 70 M5X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.5
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 30
P 0.8
s 8

Standarde

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 51000.050.030
EAN 8715492250094
UBB 950351761222
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.