text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal cu flanșă zimțată DIN ≈6921 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 100 M6X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 8.5
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 25
P 1
s 10

Standarde

DIN ≈6921

Numerele articolelor

Cod Articol 04405.060.025
EAN 8715494215046
UBB 500505584234
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.