Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Bolțuri
Bolţuri hexagonale cu flanşă
04405
04405.050.020
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
Șurub cu cap hexagonal cu flanșă zimțată DIN ≈6921 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 100 M5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
100
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
100
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4.48
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
20
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
Numerele articolelor
Cod Articol
04405.050.020
EAN
8715494220705
UBB
500505583731
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare