text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap hexagonal cu flanșă zimțată DIN ≈6921 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 100 M5X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Standarde

DIN ≈6921

Numerele articolelor

Cod Articol 04405.050.010
EAN 8715494220675
UBB 500505583160
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.