Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04176
04176.160.090
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin ISO 8676 Oțel Zincat 10.9 M16X1,50X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
90 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
162
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M16
k
10
L (mm)
90
P
1.5
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
Numerele articolelor
Cod Articol
04176.160.090
EAN
8717077239418
UBB
500648952827
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD