text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 8.8 M8X1,00X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 35.7
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 90
P 1
s 13

Standarde

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Numerele articolelor

Cod Articol 01070.080.090
EAN 8717077048843
UBB 500644991928
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.